川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
FT型 フィニッシュハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51817388
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
ステンレス製の面付タイプのハンドルです
付属品
皿木ネジ3.1×20
材質
ステンレス(SUS303)
仕上
鏡面研磨
ビスピッチ(mm)
88