- ヒマワリツマミ(天然木シリーズ) 川喜金物(SOWA) 51818657

- ヒマワリツマミ(天然木シリーズ) 川喜金物(SOWA) 51818657
- ヒマワリツマミ(天然木シリーズ) 川喜金物(SOWA) 51818657

ヒマワリツマミ(天然木シリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様サクラクリアー注文コード51818657品番-
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【用途】天然木製のツマミです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。

付属品【トラスネジ】4×35/【有効ネジ】深さ15mm仕様サクラクリアー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする