410型 プッシュツマミ(埋込タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上仙徳メッキ 注文コード51819068 品番AB-417
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕上15種類から選べます 他の種類を見る

【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。

用途
【仕様】
適合扉厚:20〜42mm
付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30 仕上仙徳メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする