曜日別特売
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879

メイン

M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879
M3TBBR 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー) 51820879

小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード51820879品番M3TBBR
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。

仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inchセット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル保護等級IP67使用電池LG社製3250mAhバッテリー明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする