BT冷感速乾デュアルブロック ロングスリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51821859 品番 JW-609
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造シャツ。接触冷感機能・吸汗速乾機能に大変優れる。シルエットはゆったりめのルーズフィットタイプ。

材質ポリエチレン55%・ポリエステル45% ヘザーブラック サイズL 胸囲(cm)96-104 身長(cm)175-185 機能接触冷感機能・吸汗速乾 色番72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする