おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BT冷感3Dファーストレイヤー UVカットスリーブ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
51821965
品番
JW-715
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造(特許出願中)素材、デュアルファブリックPLUS+搭載。汗のべたつきを軽減するだけでなく、冷感機能を兼ね備え快適な着心地を保つ。
材質
【本体】ポリエチレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%【腕部分】ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
96-104
身長(cm)
175-185
機能
冷感
色番
11