BTパワーストレッチ ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51822358 品番JW-170
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。

材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% 迷彩 サイズLL 胸囲(cm)104-112 身長(cm)175-185 機能保温性・吸汗速乾 色番53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする