BTパワーストレッチ サーモデオ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51822410 品番JW-276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

実証済み!高機能消臭ポリウレタン糸DEOLON搭載。洗濯を繰り返しても高い効果を発揮。汗にも加齢臭にも効く。

材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% ブラック サイズLL 胸囲(cm)104-112 身長(cm)175-185 機能消臭 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする