BTパワーストレッチ サーモデオ ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード51822446 品番JW-275
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

実証済み!高機能消臭ポリウレタン糸DEOLON搭載。洗濯を繰り返しても高い効果を発揮。汗にも加齢臭にも効く。

材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% ブラック サイズL 胸囲(cm)96-104 身長(cm)175-185 機能消臭 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする