おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BT防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ 3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51822620
品番
JW-196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
汗冷え軽減機能付き防風コンプレッションウェア
材質
【防風部分:表生地】ポリエステル100%【裏生地】ポリプロピレン60%・ポリエステル40%【ポリウレタンフィルム入り【その他部分】ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88-96
身長(cm)
165-175
機能
防風
色番
11