おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BT防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ 3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
51822629
品番
JW-196
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
汗冷え軽減機能付き防風コンプレッションウェア
材質
【防風部分:表生地】ポリエステル100%【裏生地】ポリプロピレン60%・ポリエステル40%【ポリウレタンフィルム入り【その他部分】ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
96-104
身長(cm)
175-185
機能
防風
色番
11