02ブラックシルバー 13iSider(バイスライダー)4.5 BREADEN(ブリーデン) 51825000

02ブラックシルバー 13iSider(バイスライダー)4.5 BREADEN(ブリーデン) 51825000
02ブラックシルバー 13iSider(バイスライダー)4.5 BREADEN(ブリーデン) 51825000
02ブラックシルバー 13iSider(バイスライダー)4.5 BREADEN(ブリーデン) 51825000

13iSider(バイスライダー)4.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個02ブラックシルバー注文コード51825000品番02ブラックシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

両刀攻撃! バイなスライド、ダートなメタルジグ!

用途近距離やナイトゲーム対応のウエイト設定です。港湾部のナイトメバリングではフロントヘビーセッティングでの揺らぎテンションフォールが効果的です。スローなただ巻きからそのままテンションフォールさせます。この際にもっとも重要なのは「ジグヘッド+ワーム」だと思って操作する事です。本流のボトムを狙う時も非常に有効です。思い切ってアップに打ち込み、ボトムをチョンチョンと小突きながら手前に寄せてきます。 アジがフィッシュライクになってライズがある時などはこのジグの出番です。リアヘビーセッティングで着水後すぐシェイキングしながらのリトリーブや、中層ではピッチの狭いトゥイッチ&フリーフォールで攻めます。またボトムの釣りではジャークからのフリーフォールが有効で、ワーミングを遥かに凌ぐ事もしばしばあります。寸法(mm)3202ブラックシルバー適合フック(推奨)SINGLE HOOK SH02 サイズSS自重(g)4.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする