CDJ2B10-10+30-A-XC11 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC 51825453

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51825453 品番CDJ2B10-10+30-A-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品はシリンダストローク・ストローク・オートスイッチ種類など306種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50〜750mm/s(標準装備)
エアクッション……50〜1000mm/s(オプション)
簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする