標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 注文コード51834867 品番CDJ2B16-100Z-B
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はストローク・オートスイッチ種類・使用圧力範囲など478種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバー 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 取付金具取付用ナット、ロッド先端ナット 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51837852
2022-12-20
用途:
工作機械のメンテナンス

仕事がスムーズになりました。
全てにおいて申し分ないです

対象商品:
51834867
2018-03-01
用途:
機械
製造業

定期的に購入しておりますが、特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする