仕様グループおよび温度等級:IIC T6、危険区域分類:第一類危険箇所(ゾーン1)/第二類危険箇所(ゾーン2)
材質外部ねじ類:ステンレス鋼
タイプ-
使用温度範囲(℃)-10〜60(氷結しないこと)
保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
材質(シール)シリコンゴム
アクチュエータの種類標準ローラレバー形
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1分間、異極端子間:AC2000V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1分間
適合電線径端子電線:公称断面積0.5mm2〜1.5mm2(AWG20〜AWG16)、端子ケーブル:公称断面積0.5mm2〜2.5mm2(AWG20〜AWG14)、内部アース:M3用絶縁被覆付圧着端子を使用、外部アース:M4用圧着端子を使用/公称断面積4mm2までの電線を接続可能
ヘッド形状センターニュートラル形
材質(ハウジング)アルミニウム合金+灰色エポキシ焼付塗装
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
外部規格ATE×
防爆構造内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全増防爆)
ケーブルG3/4
材質(ネームプレート)-
保存温度範囲(℃)-10〜60
許容操作速度0.3mm/s〜0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
許容操作頻度120回/min以下
接点材質銀
接触形式単極双投×2(SPDT×2)
耐衝撃(m/s2)200自由位置で接点開離が1ms以下
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
動作に必要な力(OF)(N)-
電気的寿命(定格負荷)3万回以上 5A-AC250V、0.4A-DC 125V、0.2A-DC 250V(10万回以上 3A-AC250V、0.4A-DC 30V、0.2A-DC 125V、0.1A-DC 250V)
機械的寿命200万回以上
強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:0.6N・mの締付けトルクに1分間耐える
抵触抵抗(初期値)50以下(DC6〜8 通電電流1A 電圧降下法で測定)
最小使用電圧(V)24/12
最小使用電流(mA)10/20
各種認証EN60079-0:2012(防爆電気機器通則)、EN60079-1:2007(耐圧防爆”d”)、EN60079-7:2007(安全増防爆”e”)
動作までの動きPT-
推奨締付トルク(N・m)本体:5〜6(M5六角穴付ボルト)、カバー:5〜6(M5ばね座金付き六角穴付きボルト)、ヘッド:1.3〜1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじヘッド)、端子:0.8〜1.2(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)、レバー:4〜5.2(M5六角穴付きボルト)、内部アース:0.4〜0.6(M3歯付き座金付きバインド小ねじ)、外部アース:1.3〜1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)
動作後の動き(OT)-
応差の動き(MD)-
定格使用電圧(V)AC250、DC125/250
保存湿度範囲(%RH)98以下(コンジット部のプラグを付けた状態)
材質(ローラ)-