曜日別特売
CDJ2B16-15Z-B 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1 SMC 51837852

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7注文コード51837852品番CDJ2B16-15Z-B
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバー使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具取付用ナット、ロッド先端ナット給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51837852
2022-12-20
用途: 工作機械のメンテナンス

仕事がスムーズになりました。
全てにおいて申し分ないです

対象商品 : 51834867
2018-03-01
用途: 機械
製造業

定期的に購入しておりますが、特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする