曜日別特売
CMG500N080100000 ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武) 51858320

ガス流量モニタ:CMGCMG500N080100000

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はガスの種類・測定対象・仕様など374種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51858320
品番
CMG500N080100000
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

●1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”:
ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。
→ 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。
●2. 熱式流量センサ採用:
アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし
で燃焼ガスや空気の流量を測定。
●3. 低圧損構造(バーナ用途に最適):
ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、
圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。
●4. 小型・IP54の堅牢構造:
表示部サイズ:83.9×83.9mm
保護等級:IP54(防塵防滴)
●5. デジタル表示・多様な出力機能:
瞬時流量デジタル表示
積算流量表示
上限/下限アラーム
アナログ出力(1?5V または 4?20mA)
イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ)
→ 設備監視・エネルギー管理に有効。

用途
1. ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2. 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3. エネルギー管理(ガス使用量管理)4. 省エネ活動(燃料コストダウン)
関連資料:(13MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする