azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 圧力・流量測定
azbil(旧:山武)の 液面計/レベル計
azbil(旧:山武)の フロートなしスイッチ
調節計
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用水質:ボイラ水(JIS B 8223)
注文コード
51872584
品番
MC61-JY
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用水質:ボイラ水(JIS B 8223)
質量(g)
6100
品名
水位調節器
出力
スナップスイッチ 2SPST接点
動作方式
オンオフ
取得規格
UL、CSA、FM
最高許容圧力(kPa[kgf/cm
2
])
140