azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 圧力・流量測定
azbil(旧:山武)の 液面計/レベル計
azbil(旧:山武)の フロートなしスイッチ
調節計
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●制御範囲:27mm●低水位しゃ断:56mm●適用水質:水(非腐食性)
注文コード
51872609
品番
MC94-J
参考基準価格(税別)
¥593,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制御範囲:27mm●低水位しゃ断:56mm●適用水質:水(非腐食性)
質量(g)
23800
品名
水位調節器
出力
スナップスイッチ×2個
動作方式
オンオフ
最高許容圧力(kPa[kgf/cm
2
])
1720