調節計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類- 電源電圧(V)DC24 制御出力制御ループ数:4 注文コード51877134 品番NX-D25NT4T3Y
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は入力種類・電源電圧・制御出力など203種類から選べます 他の種類を見る

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様トランジスタ出力:4点、プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps 取付DINレール取り付け 質量(g)200以下 種類- 規格- 入力種類- シリーズモジュール形N×-D25 ポート数- 消費電力(W)4以下 制御方式- 構造- 出力電圧(V)- すきま標準- 出力点数4 表示部- 入力点数4 参考記号- パネルサイズ(mm)30×100 電源電圧(V)DC24 負荷電圧(V)- 制御出力制御ループ数:4 通信方式ノンリング通信 デジタル出力- 指示方式- 使用周囲温度(℃)- 消費電力(VA)- 電流(mA)DC100以下 指示精度±O.3%FS±1デジット 設定範囲- 負荷抵抗- ケーブル- 付加機能トレーサビリティ証明書対応 接続端子ねじ端子台 コネクタ- 時計機能- スロット- 漏電容量- 割付け- 耐久性- 出力電圧表示- 負荷電流(mA)- 出力形式トランジスタ出力、デジタル入力 伝送路- イベント種類- アナログ入力- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])- アナログ電流出力- デジタル入力- サンプリング周期(ms)200 許容導線抵抗(Ω)-
関連資料:(1.63MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする