仕様出力分解能:1/10000(4〜20mAレンジ) 1/12500(0〜20mAレンジ)、プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps
取付DINレール取り付け
質量(g)200以下
種類-
規格-
入力種類-
シリーズモジュール形N×-D35
ポート数-
消費電力(W)4以下
制御方式-
構造-
出力電圧(V)-
すきま標準-
出力点数4
表示部-
入力点数-
参考記号-
パネルサイズ(mm)30×100
電源電圧(V)DC24
負荷電圧(V)-
制御出力制御ループ数:4
通信方式ノンリング通信
デジタル出力-
指示方式-
使用周囲温度(℃)-
消費電力(VA)-
電流(mA)DC4〜20、 DC0〜20
指示精度±0.1%FS±1デジット
設定範囲-
負荷抵抗300Q以下(最大電圧6.6V) ただし、出力力タイプSの場合、600Q以下(最大電圧13.2V)
ケーブル-
付加機能トレーサビリティ証明書対応
接続端子ねじ端子台
コネクタ-
時計機能-
スロット-
漏電容量-
割付け-
耐久性-
出力電圧表示-
負荷電流(mA)-
出力形式アナログ電流出力、デジタル出力
伝送路-
イベント種類-
アナログ入力-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
アナログ電流出力-
デジタル入力-
サンプリング周期(ms)100
許容導線抵抗(Ω)100〜2500