曜日別特売
SPS300A211B110 センサー azbil(旧:山武) 51887397

センサー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個仕様追加処理なしタイプインテリジェント圧力センサ電源電圧(V)AC100/200 50/60Hz注文コード51887397品番SPS300A211B110
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様追加処理なし適合気体・液体 ただし受圧部材質SUS316Lの腐食性流体には適用不可形状-質量(kg)1.1取付パネル埋込タイプインテリジェント圧力センサ規格JIS C 0920 クラス3 防雨形相当(壁取付形)消費電力(W)7以下:最大負荷時 リレーオンおよび20mA出力にて出力形態電流(4~20mA)+リレー接点(SPDT)電源電圧(V)AC100/200 50/60Hz測定対象-防爆構造-使用流体温度(℃)-20~60(凍結のないこと)各種認証EN61010-1、EN61326-1、EN61326-2-3圧力レンジ-100~+3500kPa検出部受圧部構造:シールダイアフラムによりオイル封入した隔膜構造、圧力検出素子:ピエゾ抵抗式 シリコン圧力検出素子
関連資料:(0.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする