ノーブランド
ノーブランドの ラッカースプレー
除雪機用スプレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
51911574
品番
KG0377S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ヤマハファラウェイブルー
塗り面積(m
2
)
0.9〜1.2(2度塗り)
メーカー
(主な使用)ヤマハ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
20℃で約15分
注意
※本体色は純正色とほぼ一致していますが、塗装する本機の日焼けなどの原因により色が一致しない場合があります。
※画像の色見本はご覧のモニターにより色調が多少変化する場合がございます。ご了承下さい。