建設機械用スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) ナチュラルイエロー メーカー(主な使用)コマツ 注文コード51911599 品番KG0075S
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・メーカー99種類から選べます 他の種類を見る
ナチュラルイエロー 塗り面積(m2)0.9〜1.2(2度塗り) メーカー(主な使用)コマツ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間20℃で約15分
注意
※本体色は純正色とほぼ一致していますが、塗装する本機の日焼けなどの原因により色が一致しない場合があります。
※画像の色見本はご覧のモニターにより色調が多少変化する場合がございます。ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
建機の修理
サン・ワークス 様 (建設業・工事業)

建設機械の塗装はげの修理に使いました。色の違いがどれくらいあるのか検証も兼ねて使用してみましたが、気にならない程度で大変満足です。

対象商品:
51911669
2024-04-20
用途:
建設機械のメンテナンス
建設業・工事業

小さい傷の補修等に使用にちょうどいい、既存の色に合わせてあり使いやすい、
内容量がもっとあるとありがたいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする