曜日別特売
KG0111R 建設機械用スプレー ノーブランド 51912125

KG0111R 建設機械用スプレー ノーブランド 51912125
KG0111R 建設機械用スプレー ノーブランド 51912125

建設機械用スプレー

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色USグレー
USグレー
GAWグレー
Gグリーン
Gブルー
USレッド(紫味)
デンヨーブルー
CATブラック
FRDホワイトⅡ
FRDレッド(アーム部)
M37グレー
Newオレンジ
Newスタンダードブルー
Vレッド(アウトリガー部)
YBMグリーン
YBMブルー
インターナショナルオレンジ
エボニーグレー
キャブグレイ
グリーン(HV系)
グレーイッシュパープル
グレーイッシュブラック
コバルトブルー
コベルコグリーン
ゴールデンイエロー
サカイイエロー
サカイグレー
サカイホワイト
サマーグリーン
シトラスグリーン
シャノンブルー
ジェルグリーン
ジーニーグレー62
ジーニーブルー62
スカイブルー
スタンダードブルー
ストラトブルー
スパークリングホワイト
ソニックブルー
タキシーイエロー
タダノバイオレット
タダノラベンダー
ダークガンメタリック
ダークグレー
チャコールグレー
ディープグリーン
デュトロホワイト
トヨタオレンジ(6F/8F用)
トヨタオレンジ(7F用)
トヨタグレー(6F/8F用)
トランスブルー
ナチュラルホワイト
ニューアクリキッドゼストブルー
ハイグレードブラック
ハイグレードベージュ
バイオレットブルー
バイオレッド(SDG)
パークグリーン
パーソナルリフトブルー
パーマネントイエロー
パーマネントグレー
ピーコックグリーン
ピースフルグリーン(PDS)
ブラックグレー
ベージュディープ
マリンブルー
ミカサグリーン
ライトグリーン
ライトグレー
ラルブルー
レイクブルー
ロアーグレー
ワームグレー
北越ブルー
古河アイボリー
国交省イエロー
新パーマネントイエロー2
標準ホワイト
範多グリーン
薄バイオレッド(SDG新)
諸岡イエロー
青色19号
青色21号
青色24号
鶴見ブルー
黄色21号
黒8号改
メーカー(主な使用)DENYO
(主な使用)DENYO
(主な使用)CAT
(主な使用)KATO
(主な使用)NPK
(主な使用)TOYOTA
(主な使用)YBM
(主な使用)いすず
(主な使用)その他
(主な使用)ふそう
(主な使用)アイチ
(主な使用)クボタ
(主な使用)コベルコ
(主な使用)コマツ
(主な使用)サカイ
(主な使用)ジーニー社
(主な使用)タダノ
(主な使用)ヤンマー
(主な使用)三笠
(主な使用)三菱
(主な使用)住友
(主な使用)北越
(主な使用)古河
(主な使用)日立
(主な使用)日野
(主な使用)石川島
(主な使用)範多
(主な使用)諸岡
(主な使用)長野工業
(主な使用)鶴見
内容量1本(300mL)注文コード51912125品番KG0111R
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
色
USグレー
メーカー
(主な使用)DENYO
塗り面積(m2)
0.9~1.2(2度塗り)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
20℃で約15分
注意
※本体色は純正色とほぼ一致していますが、塗装する本機の日焼けなどの原因により色が一致しない場合があります。
※画像の色見本はご覧のモニターにより色調が多少変化する場合がございます。ご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51911608
2026-09-14
用途: タッチアップ
建設業・工事業

スプレーしやすく
垂れることもなく綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 51911644
2026-08-19
用途: ユンボの塗装
登坂石材工業 様(建設業・工事業)

同じ色合いでツヤツヤ艶があり仕上がりもとても気に入りました。

2026-04-07
用途: バックホウの修繕
北浦工業 様(建設業・工事業)

注文後翌日の午前中には着きました。思った以上の色合いだったので満足しました。

2024-09-22
用途: 建機の修理
サン・ワークス 様(建設業・工事業)

建設機械の塗装はげの修理に使いました。色の違いがどれくらいあるのか検証も兼ねて使用してみましたが、気にならない程度で大変満足です。

2人が参考にしています
対象商品 : 51911669
2024-04-20
用途: 建設機械のメンテナンス
建設業・工事業

小さい傷の補修等に使用にちょうどいい、既存の色に合わせてあり使いやすい、
内容量がもっとあるとありがたいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする