CDJ2ZL16-50-C73C エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CDJ2ZL16 SMC 51922972

エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CDJ2ZL16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51922972 品番CDJ2ZL16-50-C73C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,780
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

・スピードコントローラをシリンダカバーに内蔵した省スペースタイプのエアシリンダ。
・オートスイッチ位置微調整が容易。
オートスイッチ付属ねじのみ緩めることでオートスイッチ位置の微調整が可能になりました。
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上。
・ロッド先端振れ精度向上
ピストン部のウエアリング標準装備により従来品よりロッド先端振れ量を低減しました。

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする