R404A・R407C用ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51938706 品番 TA281HD-10
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(B)1 ″ロウ付 使用温度範囲(℃)-30〜130 最高使用圧力(MPa)4.2 冷媒の種類R404A、R407C バルブ種類ボールバルブ 圧力(MPa)最高試験圧力:6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする