イチネンTASCO
イチネンTASCOの バルブ
イチネンTASCOの ボールバルブ
R404A・R407C用ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51938715
品番
TA281HD-11
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
1 ″1/8ロウ付
使用温度範囲(℃)
-30〜130
最高使用圧力(MPa)
4.2
冷媒の種類
R404A、R407C
バルブ種類
ボールバルブ
圧力(MPa)
最高試験圧力:6.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材