デジタルミニクランプテスタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51939144 品番TA451SP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

データホールド機能付。
オートパワーオフ機能付。
超小型サイズで制御盤等の狭い所で便利に使用できます。

分解能
0.01A(30Aレンジ)/
0.1A(300Aレンジ)
付属品ソフトケース、電池 測定範囲交流電流:30/300A 質量(g)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×23×152 使用電池ボタン電池(LR-44)×2 クランプ径(Φmm)最大33 レンジ切替オートレンジ 使用回路電圧AC600V以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする