イチネンTASCO
イチネンTASCOの 運搬機器
イチネンTASCOの 運搬台車
イチネンTASCOの 折りたたみハンドル式
ポータブル運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51940149
品番
TA821C-3
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
710×455
質量(kg)
9
車輪径(Φmm)
100
荷台寸法(幅)(mm)
455
材質(ハンドル)
鉄
荷台寸法(奥行)(mm)
710
材質(荷台)
樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません