イチネンTASCO
イチネンTASCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
イチネンTASCOの 圧着端子
イチネンTASCOの 丸形圧着端子
裸圧着端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
51940639
品番
TA855TJ-4
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
全長(mm)
16
型式
2Y-4S
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表