ポリバープレスファンネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51942249 品番 DRM1680-YW
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。
フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。
スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。
真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。

用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に トラスコ品番199-3087 材質ポリエチレン 高さ(mm)280 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280 危険物の類別非危険物
注意
※60℃以上の液体には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする