79972 チェッカー バスチェア センコー 51945198 79972 チェッカー バスチェア センコー 51945198 79972 チェッカー バスチェア センコー 51945198 79972 チェッカー バスチェア センコー 51945198

チェッカー バスチェア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51945198 品番79972
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

市松模様をデザインしたバスチェア。
おしゃれで落ち着きのあるモダンデザインです。
高さはやや高めの30cm、腰を落として低く座るのが大変な方におすすめです。
継ぎ目のない厚みのある樹脂を使っており、丈夫な造りになっています。
掃除が簡単で、きれいな状態をいつまでも保てるバスチェア。
床と接する部分にはゴムが付いているので、滑りにくく安心です。

高さ(cm)30 材質本体:メタクリル樹脂、足ゴム部分:塩化ビニル樹脂 カフェオレ 寸法(cm)約38×25×30
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※たわしや、みがき粉で磨くと、傷がつくことがあります。
※熱湯を使用すると、つやが無くなる事があります。
※製品を落下させたり、強い衝撃を与えると、破損することがあります。
※アルコール/シンナー/酸/アルカリに触れると、変質する事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
入浴
サービス業

このタイプのチェアでは、高さ25cm程度の商品をよく見かけるが、本品は高さが30cmあるため、立ち上がりが楽であり、座り心地もいい。全体にとてもしっかりしている上、チェア自体を洗いやすく、乾きも早い。しっかりしている分、やや重さがあるが、気にならない程度。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする