曜日別特売
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496

 

YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496
YAB-H1200TIM(W) オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 51945496

オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
51945496
品番
YAB-H1200TIM(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

放出する熱効率をあげ、部屋の隅々まて温まる構造(millヒートブーストテクノロジー)。おやすみタイマー搭載。
オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。

用途
パネルヒーター、オイルラジエーターヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
消費電力(W)
1200
質量(kg)
10.3
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×355×660
機能
3段階切替(500/700/1200W)
保証期間
お買い上げ日より1年
タイマー
入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可
温度設定
5~35度
暖房の目安
木造6畳まで/コンクリート8畳まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする