曜日別特売

コアヒート シーズヒーター

コアヒート シーズヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート シーズヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート シーズヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート シーズヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート シーズヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート シーズヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート シーズヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート シーズヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

信頼のコロナ日本製。省エネセンサー搭載 遠赤外線ヒーター コアヒート。
転倒OFFスイッチ付き、自動首振りスイッチ、過熱防止装置、省エネセンサー、切タイマー:0.5・1・2・3時間、消し忘れ防止6時間タイマー、温度調節ダイヤル10段階。
【仕様】
◇電源:100V(50/60Hz)
◇消費電力(50/60Hz):(通常)1150-330W (ゆらぎモード)820-200W
◇運転電流:11.5A
◇ヒーター:遠赤塗装(ブラックセラミック)コーティングステンレスシーズヒーター
◇電源コード長さ:2m

用途
冬の寒さ対策に。電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 首ふり 暖房器具 遠赤外線 左右首振り 角度調整 省エネ チャイルドロック ファミリータイプ コロナ 小型
質量(kg)
6.3
色
グレー
電流(A)
(運転)11.5
消費電力(W)
(通常)1150-330 (ゆらぎモード)820-200
電源
100V(50/60Hz)
電源コード(m)
2
ヒーター
遠赤塗装(ブラックセラミック)コーティングステンレスシーズヒーター
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.3×29.3×71.8
切タイマー
0.5・1・2・3時間
内容量
1台
取扱説明書:(1.28MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06875378AH-12RA2(H)
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
当日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする