曜日別特売
RM17A-17BT ブレーキマスターシリンダー [RM]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード) 51948147

RM17A-17BT ブレーキマスターシリンダー [RM]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード) 51948147
RM17A-17BT ブレーキマスターシリンダー [RM]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード) 51948147

ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様レバーレシオ:17mm、スタンダードレバー(ラウンドタイプ)注文コード51948147品番RM17A-17BT
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。
VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。

タイプタンクステー(クランプ)径(Φmm)17.5仕様レバーレシオ:17mm、スタンダードレバー(ラウンドタイプ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキ/クラッチフルードは、グリコールエーテル系のみ使用できます。
※シリコン系・鉱物系のブレーキフルードは使用しないでください。 (作動不良・液漏れの原因になります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする