VRC16A-17BG ブレーキマスターシリンダー [VRC]  クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード) 51948558

ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個径(Φmm)16仕様レバーレシオ:18-16mm、スタンダードレバー(ラウンドタイプ)注文コード51948558品番VRC16A-17BG
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。
レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。
また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。
すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。

仕様レバーレシオ:18-16mm、スタンダードレバー(ラウンドタイプ)タイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)径(Φmm)16
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキ/クラッチフルードは、グリコールエーテル系のみ使用できます。
※シリコン系・鉱物系のブレーキフルードは使用しないでください。 (作動不良・液漏れの原因になります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする