CDL1D140-150B-J-A54L ロックアップシリンダ CDL1D140 SMC 51952117

ロックアップシリンダ CDL1D140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 注文コード51952117 品番CDL1D140-150B-J-A54L
参考基準価格(税別)¥179,190 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はストローク・ロックアップの方向など12種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする