4K 対応 HDMIオーディオ分離器 音声出力はHDMI、光デジタル、アナログの3系統 テレビからの音声をアンプへ出力「ARC」に対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 HDCP2.2、DeepColor、HDR10に対応 切替は1ボタンの簡単操作 出力モードが一目でわかる便利なモードLED搭載 PS4(TM)など人気のゲーム機やSTBにも対応 入力対応機器:HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 出力対応機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ(4K、HDR10、HDCP対応)