シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51953345 品番2PA-J2【ワケあり】
在庫数量:残り128点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥14
販売価格(税別) アウトレット
¥12713
定格電源電圧DC12/24V コード長さ(cm)30 外径M12 設定表示 特性耐油 動作距離(mm)8 動作形態NO 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする