※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライフルック

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 種別20W形3波長形昼光色 注文コード51953704 品番FL20SSEX-D/18-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす

種別20W形3波長形昼光色 口金G13 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など 適合機種FG-1E、FG-1P 昼光色 質量(g)110 全光束(Lm)1420 管径×長さL(mm)28.0×580 ランプ電流(A)0.34 色温度(K)6700 定格平均寿命(時間)8500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥540 / 税込 ¥594
沖縄地方数量1につき ¥630 / 税込 ¥693
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51953704 FL20SSEX-D/18-X 21238904 FL20SSEX-D/18-X2 ライフルック HotaluX(ホタルクス) ライフルック HotaluX(ホタルクス) 1箱(25本) 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51953704
2022-08-24
用途:
ビル管理
不動産業

あまり売っているところがなかったので助かりました。
発送も早くて良かったです。

対象商品:
51953713
2021-04-12
用途:
切れた蛍光管の交換

LEDが普及され、なかなか売って下さるところが無くなり、こちらで買えて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする