※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
ライフルック
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
種別
20W形3波長形電球色
注文コード
51953747
品番
FL20SSEX-L/18-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
種別
20W形3波長形電球色
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
用途
一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など
適合機種
FG-1E、FG-1P
色
電球色
質量(g)
110
全光束(Lm)
1500
管径×長さL(mm)
28.0×580
ランプ電流(A)
0.34
色温度(K)
3000
定格平均寿命(時間)
8500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
540
/
税込
¥
594
沖縄地方
数量1につき
¥
630
/
税込
¥
693
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51953747
FL20SSEX-L/18-X
21238807
FL20SSEX-L/18-X2
ライフルック
HotaluX(ホタルクス)
1箱(25本)
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です