ノーブランド
ノーブランドの 工業用フィルム
ポリカーボネート 難燃シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
51955034
品番
N-7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性を高めたUL規格94V-0取得品です。絶縁性を要した機械部品としての使用に適しています。
幅(mm)
210
厚さ(mm)
1
色
透明
長さ(mm)
297
タイプ
A4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650