スマイルキッズ
スマイルキッズの 防犯カメラ
スマイルキッズの 防犯カメラ本体
スマイルキッズの 防犯用ダミーカメラ
センサーライト付防犯ダミーカメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51956075
品番
ASL-3309
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
防水性
IPX3
付属品
ネジ2本、プラスチックアンカー2本
材質
本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス
質量(g)
275
光源
白色LED2個
使用電池
単3形乾電池3個(別売)
電池寿命
連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)
サイズ(mm)
80×100×230
アズワン品番
64-4013-08
明るさ(Lm)
約48