54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51957439 品番 FDF2121WT-AGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。
ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。
2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。
VAパネルを採用。
Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。
外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。
15°〜70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。
DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。
タッチペン(オプション品)での操作も可能。

色(本体)セレーングレイ 付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル 仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系) 質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139〜347.5×89〜401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比5000:1(標準) 表示色約1677万色 解像度1920×1080(推奨) 保証期間お買い上げの日から3年間(24時間連続使用) 視野角水平/垂直:178°/178° 応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 表面硬度7 Mohs 同期信号セパレート スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 画面サイズ21.5型(54.7cm) 耐久性タッチ:5000万回(min.) アズワン品番64-3803-26 同時押し点数2 タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW) バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248 動作湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0〜40 USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-B アスペクト比16:9 表示寸法(mm)【領域(横×縦)】476.6×268.1 走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31〜68kHz/59〜61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31〜81kHz/55〜76Hz パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)230(標準値) 入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック、DisplayPort 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする