クリモト(栗本鉄工所)
スパイラル異径チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
200×150
150×100
200×150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51957834
品番
200×150
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
亜鉛めっき鋼板
呼び径
200×150
寸法S(mm)
(差込長さ)60×60
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
30
寸法l(mm)
130
厚さt(mm)
0.6
寸法D'(mm)
Φ198
寸法d'(mm)
Φ148