トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51957913 品番M-HT1DRXBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのワイヤレストラックボールマウス”HUGE”。

サイズLL 対応【レシーバー収納】対応、【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】114.7×181.9×57.2、【レシーバー】13.1×18.2×5.0 機能【横スクロール機能】○ ボタン数8個 ※ホイールボタン含む 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 ブラック 質量(g)【マウス本体】約260※電池を含まず、【レシーバー】約2 種類【射出光線】不可視波長域 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB 保証期間6カ月間 ボール径(Φmm)約52 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間ローエナジーモード:約235時間、ハイスピードモード:約137時間 連続待機時間ローエナジーモード:約1,851日、ハイスピードモード:約1,851日 ホイール数1個 電池使用可能期間ローエナジーモード:約534日、ハイスピードモード:約325日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする