トラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 注文コード51957929 品番M-HT1URXBK
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は対応OS2種類から選べます 他の種類を見る

直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのトラックボールマウス”HUGE”。

サイズLL 対応【VCCI ClassB】対応 機能【横スクロール機能】○ ボタン数8個 ※ホイールボタン含む 付属品ユーザーズマニュアル×1 ブラック 質量(g)約268※ケーブル含む 種類【射出光線】不可視波長域 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.7×181.9×57.2 インターフェースUSB 保証期間6カ月間 ボール径(Φmm)約52 電源供給方式USBバスパワー ホイール数1個 読取方式光学センサー方式

商品説明動画

大玉トラックボール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする