USBケーブル データ転送ケーブル リンクケーブル タイプCアダプタ付 1.5m ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51958218 品番UC-TV5BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,440
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。
2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。
2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。
マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。
同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。
Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。
1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。
データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。
ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。
WindowsパソコンとMacに対応しています。

ケーブル長(m)1.5(コネクターを除く) コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプタ使用時 ブラック 付属品取扱説明書1部 対応OSWindows 11/10/8.1/7 ※Windows 10は最新バージョン(21H2)にアップデートしてください ※2019年時点、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11 電源電圧(V)5 インターフェースUSB2.0/USB1.1 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間1年間 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピードモード/480(理論値)、USB1.1フルスピードモード/12(理論値) 電源供給方式バスパワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする