ツールバッグ(底面EVA保護付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51960896 品番IW14081
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐久性に優れたポリエステル素材を採用。
スライドで収納できるキャリングハンドル。
底面はEVAを使用し工具を衝撃から守ります。
内ポケット7個、外ポケット10個。
取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)457×306×280 質量(kg)2.0 材質(本体)ポリエステル サイズ(mm)W457×H306×D280 外寸法・幅(mm)457 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)306
注意
※サブ画像の工具類は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする